Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost,Stecksystem,HxLxB 14x300x300mm,PP,grau,gegen UV-Strahlung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
449369
449369
449369
449369
449369
Artikel-Nr.:
     711-449369
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11103
EAN/GTIN:
     4260061890323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Fliese Bodenrost
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Stecksystem
  • Höhe x Länge x Breite 14 x 300 x 300 mm
  • aus Polypropylen in grau
  • Element mit Steckverbindungen
  • Beständig gegen UV-Strahlung
  • Belastbar bis 220 t
  • geprüft gemäß DIN 51130 R10

Suchbegriffe:
Bodenbelag für Betrieb, Bodenrost, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Ausstattung, Kunststoffbodenrost, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Fußmatte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenrost
Konfektionierung:
Stecksystem
Modul:
Fliese
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Lauffläche:
Polypropylen
Farbe:
grau
Höhe:
14 mm
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Bodenbelag Ausstattung:
Element mit Steckverbindungen
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung
Belastbarkeit:
220 t
Norm:
DIN 51130 R10 (geprüft)
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: miltex bodenrost, bodenrost, Bodenbelag für Betrieb, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Ausstattung, Kunststoffbodenrost, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Fußmatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,85*
€ 76,63*
€ 4,95*
ab € 60,18*
€ 77,19*
€ 4,95*
ab € 60,18*
€ 77,19*
€ 4,95*
ab € 69,27*
€ 88,32*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 69,54*
€ 88,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,65*
€ 105,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,45*
€ 104,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,14*
€ 98,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,36*
€ 95,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,54*
€ 82,75
pro Paket
1 Paket enthält 1 m² (ab € 69,54* pro m²)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
11153
ab € 7,66*
Zubehör
Miltex
11133
ab € 28,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.