Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenstehleiter,Fiberglas,rot,beidseitig,2x10 Sprossen,Holm L 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
480868
480868
480868
480868
480868
480868
Artikel-Nr.:
     711-480868
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41258
EAN/GTIN:
     4003866412587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossenstehleiter
Stufen-Stehleiter
Sprossenstehleiter
  • aus Fiberglas in rot
  • Aufstieg beidseitig
  • Geeignet für chemische und pharmazeutische Industrie
  • Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC)
  • 2 x 10 rutschsicher profilierte Sprossen
  • Holmlänge 3 m
  • Sprossen Tiefe 30 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung mit Klemmbuchsen
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • rutschfeste Leiterfüße am Holmende
  • belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 18 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Fiberglasleiter, Bockleiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Fiberglas-Leiter

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Sprossenstehleiter
Material:
Fiberglas
geeignet für (Branche/Bereich):
chemische und pharmazeutische Industrie
geeignet für (Anwendung):
Arbeiten unter Spannung
Nutzung:
beidseitig
Länge Holm:
3 m
Sprossen Anzahl:
2 x 10
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
30 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
mit Klemmbuchsen
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Farbe:
rot
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschfeste Leiterfüße
belastbar bis:
150 kg
Norm:
DIN EN 131
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, sprossen-stehleiter 2x10 sprossen zarges, sprossen stehleiter, zarges sprossen-stehleiter, Leiter, Fiberglasleiter, Bockleiter, Stehleiter, Fiberglas-Leiter
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,49*
€ 781,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,57*
€ 789,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,46*
€ 805,26*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,61*
€ 839,98*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 924,78*
€ 1.009,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,03*
€ 1.200,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,05*
€ 1.198,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,01*
€ 1.163,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,19*
€ 1.135,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,78*
€ 1.100,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.