Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter,Fiberglas,rot,einseitig,14 Sprossen,Holm L 4,16m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
481463
481463
481463
481463
481463
481463
Artikel-Nr.:
     711-481463
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41255
EAN/GTIN:
     4003866412556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
sprossen-anlegeleiter zarges
sprossen anlegeleiter
Anlegeleiter
  • aus Fiberglas in rot
  • Aufstieg einseitig
  • 14 profilierte Sprossen
  • Holmlänge 4,16 m
  • Sprossen Tiefe 30 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung mit Klemmbuchsen
  • rutschfeste Leiterfüße am Holmende
  • Gewicht 10 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Fiberglasleiter, Anlegeleiter, Sprossenleiter, Fiberglas-Leiter, Anstellleiter, Baumleiter, Einhängeleiter, Einholmleiter, Schachtleiter

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Anlegeleiter
Material:
Fiberglas
Nutzung:
einseitig
Länge Holm:
4.16 m
Sprossen Anzahl:
14
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
geeignet für (Anwendung):
Arbeiten unter Spannung
Tiefe Sprossen:
30 mm
Sprossen-/Holmverbindung:
mit Klemmbuchsen
Leiter Ausführung:
einteilig
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe:
rot
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschfeste Leiterfüße
Norm:
DIN EN 131
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Fiberglasleiter, Anlegeleiter, Sprossenleiter, Fiberglas-Leiter, Anstellleiter, Baumleiter, Einhängeleiter, Einholmleiter, Schachtleiter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,58*
€ 503,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,92*
€ 511,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,26*
€ 511,88*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,04*
€ 546,55*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 578,25*
€ 644,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,52*
€ 766,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,60*
€ 761,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,96*
€ 748,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,00*
€ 728,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,25*
€ 688,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.