| |
|
| Artikel-Nr.: 711-501109 Herst.-Nr.: 56267000 EAN/GTIN: 7630022305420 |
| | |
|
| | |
| Trennwand- 6 Längsteiler + 14 Trennbleche
- passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 75 mm
- Breite 900 mm
- für Schränke mit einer Breite von 1005 mm
Suchbegriffe: Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial Weitere Informationen: | | Marke: | Thurmetall | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | Innenausstattungstyp: | Einteilung | Einteilungstyp: | Trennwand | Breite: | 900 mm | für Fronthöhe: | 75 mm | für Schrankbreite: | 1005 mm | Schubladenbreite: | 900 mm | Trennwände Anzahl: | 6 Stück | Steckwände Anzahl: | 14 Stück | Gewicht: | 1.9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 711 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,58* | € 75,81* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 55,10* | € 75,82* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 61,46* | € 78,26* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 73,26* | € 93,33* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 73,40568* | € 93,41568* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|