Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,6 Längsteiler/14 Trennbleche,f. Front H 150mm,B 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501111
501111
Artikel-Nr.:
     711-501111
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56269000
EAN/GTIN:
     7630022305444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen
Trennwand
  • 6 Längsteiler + 14 Trennbleche
  • passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 150 mm
  • Breite 900 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1005 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Trennwand
Breite:
900 mm
für Fronthöhe:
150 mm
für Schrankbreite:
1005 mm
Schubladenbreite:
900 mm
Trennwände Anzahl:
6 Stück
Steckwände Anzahl:
14 Stück
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 80,33*
€ 103,58*
19 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 85,96*
€ 110,94*
Lager 711
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,12*
€ 111,04*
13 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,41632*
€ 116,57632*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 90,44*
€ 116,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.