Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer,m. 3121 Teilen,mit Tragegriff,HxLxB 240x620x410mm,Alu,schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
501681
501681
501681
501681
501681
501681
501681
501681
501681
501681
501681
Artikel-Nr.:
     711-501681
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMKR
EAN/GTIN:
     4016946189781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Kunststoff-Koffer
Moderationskoffer
  • Set bestehend aus: 23 Marker, 1770 Moderationskarten, 1040 Markierungspunkte, 1 Kreppband, 1 Klebefilmabroller, 2 Klebestifte, 300 Pinnnadeln, 1 Nadelkissen, 1 Schere, 1 Cutter, 1 Zeigestab
  • Ausgestattet mit Tragegriff
  • Höhe x Länge x Breite 240 x 620 x 410 mm
  • Aus Aluminium in schwarz/silber

Suchbegriffe:
Moderatorenkoffer, Moderationszubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Moderationskoffer
Set bestehend aus:
3121 Teilen
Tafelzubehör Ausstattung:
mit Tragegriff
Höhe:
240 mm
Länge:
620 mm
Breite:
410 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
schwarz/silber
Gewicht:
12 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 2,90*
ab € 189,41*
€ 223,88*
Frei Haus
ab € 217,20*
€ 250,01*
€ 5,50*
ab € 228,79*
€ 265,97*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 232,33*
€ 265,97*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 234,95*
€ 269,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,97*
€ 316,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,67*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,74*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,21*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,17*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,22*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.