Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Prospektregal,HxBxT 1700x780x340mm,f. 12xDIN A4,Ablage(n) silber,Gestell alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502863
502863
Artikel-Nr.:
     711-502863
Herst.-Nr.:
     42347114
EAN/GTIN:
     4044917394001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Mobiles Prospektregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1700 x 780 x 340 mm
  • Passend für 12 x DIN A4
  • 4 Ablage(n) aus Lochblech in silber
  • Gestell aus Stahl in alusilber

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Informations-Regal, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Mobiles Prospektregal
Höhe:
1700 mm
Breite:
780 mm
Tiefe:
340 mm
passend für (Kapazität):
12 x DIN A4
Ablagen:
4 Stück
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
ja
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
alusilber
Material Ablage:
Lochblech
Farbe Ablage:
silber
Gewicht:
19.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter kerkmann, prospekt aufsteller, prospekthalter silber, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Info-Ständer, Informations-Regal, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 252,29*
€ 310,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 295,17*
€ 356,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 293,38*
€ 356,97*
€ 4,95*
ab € 320,11*
€ 386,23*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 396,70*
€ 473,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,21*
€ 563,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,30*
€ 551,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,74*
€ 506,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,88*
€ 497,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,70*
€ 472,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
42347314
ab € 180,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.