Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 550kg,ØxB 125x50mm,Naben LxØ 60x20mm,PU-Bereifung,Kugellager,Felge Gusseisen,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502867
502867
Artikel-Nr.:
     711-502867
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.C10.125
EAN/GTIN:
     4021885080761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle
  • Traglast 550 kg
  • Durchmesser x Breite 125 x 50 mm
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • geräuschreduziert
  • Nabe mit Kugellager
  • Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Felge aus Gusseisen
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 50 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Eisengussrad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Polyurethan-Rad, Eisenguss-Rad, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Schwerlasträder
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
550 kg
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
125 mm
Material Felge:
Gusseisen
Radlager:
Kugellager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Höhe:
170 mm
Länge Nabe:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
50 mm
Ausladung:
50 mm
Lauffläche Eigenschaft:
geräuschreduziert
Länge Platte:
138 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75/80 mm
Durchmesser Schraubloch:
11 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
5.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Eisengussrad, Schwerlastrad, Polyurethan-Rad, Eisenguss-Rad
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 64,30*
€ 77,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,12*
€ 78,51*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 61,71*
€ 79,09*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 65,98*
€ 79,79*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 94,90*
€ 112,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
C10.128
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.