Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 2800kg,PU,ØxB 300x100mm,Kugellager,Naben LxØ 100x40mm,Felge Gusseisen,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502874
502874
Artikel-Nr.:
     711-502874
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.C10.302
EAN/GTIN:
     4021885091101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle
  • Traglast 2800 kg
  • Bereifung Polyurethan
  • Durchmesser x Breite 300 x 100 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 100 x 40 mm
  • Felge aus Gusseisen
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 255 x 200 mm
  • Schraubloch Abstand 210x160 mm, Schraubloch-Ø 16 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 85 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Eisengussrad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Polyurethan-Rad, Eisenguss-Rad, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Schwerlasträder
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
2800 kg
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
300 mm
Material Felge:
Gusseisen
Radlager:
Kugellager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
100 mm
Nabenbohrung:
40 mm
Breite Rad:
100 mm
Ausladung:
85 mm
Länge Platte:
255 mm
Breite Platte:
200 mm
Schraubloch Abstand:
210x160 mm
Durchmesser Schraubloch:
16 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Höhe:
395 mm
Gewicht:
43.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Eisengussrad, Schwerlastrad, Polyurethan-Rad, Eisenguss-Rad
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,10*
€ 416,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,05*
€ 451,17*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 395,28*
€ 465,67*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 422,62*
€ 473,86*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 637,27*
€ 700,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,60*
€ 833,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,24*
€ 823,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,29*
€ 800,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,55*
€ 783,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,27*
€ 758,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
C10.307
ab € 156,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.