Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 400kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 100x37mm,Kugellager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502926
502926
Artikel-Nr.:
     711-502926
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.B15.101
EAN/GTIN:
     4021885072728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle
  • Traglast 400 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 100 x 37 mm
  • Naben Länge x Ø 40 x 15 mm
  • Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 35 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Schwerlasträder
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
400 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
40 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Breite Rad:
37 mm
Ausladung:
35 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Länge Platte:
138 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x80 mm
Durchmesser Schraubloch:
11 mm
Höhe:
145 mm
Gewicht:
3.25 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,56*
€ 58,93*
2 Tage
47
€ 5,90*
ab € 52,14*
€ 65,55*
€ 4,90*
ab € 53,16*
€ 68,43*
1 Tag
47
€ 4,95*
ab € 54,61*
€ 68,65*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 71,83*
€ 89,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.102
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.