Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 400kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 100x37mm,Kugellager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502935
502935
Artikel-Nr.:
     711-502935
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.B15.101
EAN/GTIN:
     4021885072735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Bockrolle
  • Traglast 400 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 100 x 37 mm
  • Naben Länge x Ø 40 x 15 mm
  • Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Schwerlasträder
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
400 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
40 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Breite Rad:
37 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Länge Platte:
138 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x80 mm
Durchmesser Schraubloch:
11 mm
Höhe:
145 mm
Gewicht:
2.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, Schwerlastrolle, bs rollen schwerlastrolle rr120.b80.100, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrad
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,09*
€ 36,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 36,93*
€ 4,90*
ab € 27,98*
€ 37,41*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 28,96*
€ 37,74*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 51,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.102
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.