Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 1400kg,Kunststoff,ØxB 250x60mm,Kugellager,Naben LxØ 60x25mm,Felge Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502943
502943
Artikel-Nr.:
     711-502943
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B15.251
EAN/GTIN:
     4021885032463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Rad
  • Traglast 1400 kg
  • Bereifung Kunststoff
  • Durchmesser x Breite 250 x 60 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 60 x 25 mm
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Schwerlastrad
Bauform:
Rad
Traglast:
1400 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
250 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
60 mm
Nabenbohrung:
25 mm
Breite Rad:
60 mm
Gewicht:
1.84 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Schwerlastrad, polyamidrad, Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrolle
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 34,17*
€ 43,81*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 34,03*
€ 43,83*
€ 4,90*
ab € 33,55*
€ 44,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,35*
€ 45,43*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 53,43*
€ 67,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.