Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 450kg,Elastik-Bereifung,ØxB 200x50mm,Rollenlager,Felge Alu,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503606
503606
Artikel-Nr.:
     711-503606
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N110.B80.200
EAN/GTIN:
     4021885076757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Bockrolle
  • Traglast 450 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
  • Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Schraubloch Abstand 105x75 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Elastik-Rad, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
450 kg
Bereifung:
Elastik
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Rollenlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Fadenschutz:
nein
Höhe:
255 mm
Länge Nabe:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
50 mm
Länge Platte:
138 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75 mm
Durchmesser Schraubloch:
11 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
2.95 kg
Weitere Suchbegriffe: bockrollen 200 mm, schwerlastrolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Elastik-Rad, Transportgerät-Rolle
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 31,35*
€ 40,48*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 31,33*
€ 40,51*
7 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 31,18*
€ 41,57*
2 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 31,40*
€ 43,05*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 37,97*
€ 48,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B80.200
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.