Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 600kg,PU,ØxB 200x50mm,Kugellager,Naben LxØ 60x20mm,Felge Alu,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503630
503630
Artikel-Nr.:
     711-503630
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B90.203
EAN/GTIN:
     4021885094355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle
  • Traglast 600 kg
  • Bereifung Polyurethan
  • Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
  • Schraubloch Abstand 105x75 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 52 mm

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Schwerlastrolle, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
600 kg
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Kugellager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
50 mm
Ausladung:
52 mm
Länge Platte:
138 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75 mm
Durchmesser Schraubloch:
11 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Höhe:
255 mm
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,33*
€ 53,33*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 43,76*
€ 53,80*
6 Tage
17
€ 4,95*
ab € 44,13*
€ 54,15*
€ 4,80*
ab € 48,53*
€ 59,38*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 70,62*
€ 86,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.200
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.