Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konischer Behälter,HxØ 400x650/500mm,80l,PE,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503776
503776
Artikel-Nr.:
     711-503776
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3175
EAN/GTIN:
     4250677903227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
Stapelbehälter
rundbehälter natur
Konischer Behälter
  • Höhe x Ø 400 x 650 / 500 mm
  • Höhe x Ø innen 380 x 600 / 490 mm
  • Inhalt 80 l
  • Aus Polyethylen
  • in weiß
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Ausgestattet mit eingespritztem Alurohr-Rahmen
  • Einfacher Transport durch Tragegriffe
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Lebensmittel-Behälter, Konische Behälter, Zutaten-Behälter, Zutatenbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
nein
Inhalt:
80 l
Höhe:
400 mm
Innenhöhe:
380 mm
Durchmesser:
650 mm
Durchmesser Innen:
600 mm
Bodendurchmesser:
500 mm
Bodendurchmesser innen:
490 mm
Form:
konisch
Material:
Polyethylen
stapelbar:
nein
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Behälter Ausstattung:
eingespritzter Alurohr-Rahmen
Deckel:
nein
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
weiß
Gewicht:
3.67 kg
Weitere Suchbegriffe: rund behälter, rundbehälter 80l, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Transportbehälter, Lebensmittel-Behälter, Konische Behälter, Zutaten-Behälter, Zutatenbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 74,75*
€ 91,80*
€ 4,95*
ab € 108,04*
€ 131,28*
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 156,47*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
R1058
ab € 252,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.