Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem,m. 1 Gurt(en),Gurt L 3,7m,Pfosten HxØ 1000x83mm,Gurt Gewebeband,Pfosten blau,Gurtfarbe bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503966-0002
503966-0002
Artikel-Nr.:
     711-503966-0002
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     21-FF?-111-503966-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 3,7 m
  • Pfosten Höhe x Durchmesser 1000 x 83 mm
  • Fußdurchmesser 355 mm
  • 4-Wege-Pfosten für bis zu 3 ankommende Gurte
  • Gurt aus Gewebeband
  • Pfosten aus Aluminium mit Beschichtung in blau
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 503966-0011 Gurtfarbe Oliv
  • 503966-0001 Gurtfarbe blau
  • 503966-0002 Gurtfarbe bordeaux
  • 503966-0003 Gurtfarbe braun
  • 503966-0004 Gurtfarbe dunkelblau
  • 503966-0006 Gurtfarbe gelb/schwarz quer
  • 503966-0007 Gurtfarbe grün
  • 503966-0008 Gurtfarbe navy
  • 503966-0009 Gurtfarbe neon-gelb
  • 503966-0016 Gurtfarbe orange
  • 503966-0012 Gurtfarbe rot
  • 503966-0013 Gurtfarbe rot/weiß quer
  • 503966-0014 Gurtfarbe schwarz
  • 503966-0015 Gurtfarbe silbergrau

Suchbegriffe:
Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Personenleitsystem
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Gurte Anzahl:
1
Gurtlänge:
3.7 m
Höhe Pfosten:
1000 mm
Durchmesser Pfosten:
83 mm
Durchmesser Fuß:
355 mm
Leitsystem Ausstattung:
4-Wege-Pfosten für bis zu 3 ankommende Gurte
Material Pfosten:
Aluminium
Oberfläche Pfosten:
beschichtet
Farbe Pfosten:
blau
Material Gurt:
Gewebeband
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
15 kg
Gurtfarbe:
bordeaux
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, gurtabsperrpfosten, via guide gurtpfosten, Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,79*
€ 325,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,78*
€ 323,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,18*
€ 296,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
21-FF?-111-503966-0001
ab € 218,49*
Ähnlich
Via Guide
21-FF?-111-503966-0003
ab € 219,37*
Ähnlich
Via Guide
21-FF?-111-503966-0004
ab € 218,63*
Ähnlich
Via Guide
21-FF?-111-503966-0006
ab € 220,20*
Ähnlich
Via Guide
21-FF?-111-503966-0007
ab € 218,79*
Ähnlich
Via Guide
21-FF?-111-503966-0008
ab € 219,96*
Ähnlich
Via Guide
21-FF?-111-503966-0009
ab € 218,22*
Ähnlich
Via Guide
21-FF?-111-503966-0011
ab € 219,93*
Ähnlich
Via Guide
21-FF?-111-503966-0016
ab € 218,26*
Ähnlich
Via Guide
21-FF?-111-503966-0012
ab € 219,85*
Ähnlich
Via Guide
21-FF?-111-503966-0013
ab € 218,66*
Ähnlich
Via Guide
21-FF?-111-503966-0014
ab € 218,65*
Ähnlich
Via Guide
21-FF?-111-503966-0015
ab € 220,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.