Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,Sitz Buche,Sitz Stoff anthrazit,Sitz H 600-900mm,Rücken Stoff anthrazit,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504758
504758
504758
504758
504758
Artikel-Nr.:
     711-504758
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     8201.00.3315
EAN/GTIN:
     4251142233269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe kappes
sitz stehstuhl
Stehhilfe
  • Sitz aus Buche
  • Sitzbezug aus Stoff (83% PVC / 17% Baumwolle) in anthrazit
  • Sitz Höhe 600 - 900 mm
  • Rücken aus Buche
  • Rückenbezug aus Stoff (83% PVC / 17% Baumwolle) in anthrazit
  • Rücken höhenverstellbar
  • Sitz Sitz und Rücken gepolstert
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in schwarz
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Stehhilfe, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
ErgoPlus 3000
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Sitzbezug:
Stoff (83% PVC / 17% Baumwolle)
Material Sitz:
Buche
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Sitzhöhe:
600-900 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Material Rückenbezug:
Stoff (83% PVC / 17% Baumwolle)
Material Rücken:
Buche
Farbe Rückenbezug:
anthrazit
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Farbe Ausführung:
grau (Techno)
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,12*
€ 219,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,06*
€ 226,67*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 243,66*
€ 346,16*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,88*
€ 355,23*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 312,90*
€ 375,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,30*
€ 446,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,23*
€ 441,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,11*
€ 405,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,81*
€ 398,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,90*
€ 372,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
8215.00.0015
ab € 36,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.