Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,Sitz Buche,Sitz Stoff schwarz,Sitz H 600-900mm,Rücken Stoff schwarz,Gestell graualu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504759
504759
504759
504759
504759
Artikel-Nr.:
     711-504759
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     8201.00.3020
EAN/GTIN:
     4251142233214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe kunstleder
sitz stehstuhl
Stehhilfe
  • Sitz aus Buche
  • Sitzbezug aus Stoff (89% PVC / 11% Baumwolle) in schwarz
  • Sitz Höhe 600 - 900 mm
  • Rücken aus Buche
  • Rückenbezug aus Stoff (89% PVC / 11% Baumwolle) in schwarz
  • Rücken höhenverstellbar
  • Sitz Sitz und Rücken gepolstert
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in graualuminium
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Stehhilfe, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
ErgoPlus 3000
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Sitzbezug:
Stoff (89% PVC / 11% Baumwolle)
Material Sitz:
Buche
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
600-900 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Material Rückenbezug:
Stoff (89% PVC / 11% Baumwolle)
Material Rücken:
Buche
Farbe Rückenbezug:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
graualuminium
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz (Skai)
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe kappes, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,04*
€ 225,68*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,91*
€ 244,19*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 244,35*
€ 347,36*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,52*
€ 356,39*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 314,46*
€ 375,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,36*
€ 446,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,56*
€ 440,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,46*
€ 374,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
8215.00.0015
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.