| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 711-505152 Herst.-Nr.: 155009 EAN/GTIN: 3377991550096 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aushangtasche- DIN A5 im Hochformat
- Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in 5 Farben
- Sichttafel aus Kunststoff
- Zur Wandmontage
- Rahmen mit Metallöse
- 10 Jahre Garantie
Suchbegriffe: Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tasche, Klarsicht-Tafelsystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Hänge-Sichttafel, Magnetische Sichttafel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichttafelsystem Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | tarifold | Bürohelfer: | Kennzeichnung | Kennzeichnungstyp: | Aushangtasche | Aufstellung/Montage: | Wandmontage | Format: | DIN A5 | Ausrichtung: | Hochformat | Befestigungsart: | Rahmen mit Metallöse | Material Sichttafeln: | Kunststoff | Material Rahmen: | Stahldraht | Oberfläche Rahmen: | kunststoffummantelt | Farbe Rahmen: | 5 Farben | Garantie: | 10 Jahre | Gewicht: | 0.34 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hänge-Sichttasche, Hängesichttasche, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, tarifold a5 sichttafel, hänge sichttasche, tarifold klarsichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tafelsystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Hänge-Sichttafel, Magnetische Sichttafel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichttafelsystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |