Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle,f. Geschwindigkeiten <20km/h,Grundelement,B 500mm,Recycling-Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505216
505216
505216
505216
Artikel-Nr.:
     711-505216
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     281.16.415
EAN/GTIN:
     4055381205014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle
  • Für Geschwindigkeiten < 20 km/h
  • Grundelement
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 500 x 400 mm
  • Aus Recycling-Kunststoff in schwarz
  • Ausgestattet mit Katzenaugen
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Außenanlage, Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Fahrbahnschwelle
max. Geschwindigkeit:
20 km/h
Element:
Grundelement
Höhe:
50 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
400 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Recycling-Kunststoff
Farbe Element:
schwarz
Fahrbahnschwellen Ausstattung:
Katzenaugen
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gewicht:
9.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, moravia fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle 20-re, Außenanlage, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 42,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 42,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,76*
€ 44,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 47,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,40*
€ 48,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 4,17*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.