Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurt,m. 1 Gurt(en),LxB 3m x50mm,Gurt schwarz/silber,z. Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505479
505479
505479
Artikel-Nr.:
     711-505479
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.18.931
EAN/GTIN:
     4055381190174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Wandgurt
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm
  • Gehäuse Höhe x Tiefe 130 x 110 mm
  • Gehäuse drehbar, Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrückführung
  • Gurt in schwarz/silber
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • zum Schrauben

Suchbegriffe:
Gurt, Wandgurt, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Abgrenzungshalter, Verkehrssicherung, Abgrenzungsband, Wandkassette

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Leitsystem:
Gurtsystem
Leitsystemtyp:
Wandgurt
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe Gehäuse:
130 mm
Tiefe Gehäuse:
110 mm
Gurte Anzahl:
1 Stück
Gurtlänge:
3 m
Breite Gurt:
50 mm
Befestigungsart:
zum Schrauben
Farbe Gurt:
schwarz/silber
Material Gehäuse:
Kunststoff
Leitsystem Ausstattung:
Gehäuse drehbar, Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrück
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette 3m, gurtkassette, novap wandkassette, Gurt, Wandgurt, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Abgrenzungshalter, Verkehrssicherung, Abgrenzungsband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,02*
€ 118,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,08*
€ 119,05*
€ 4,95*
ab € 113,23*
€ 140,71*
€ 4,95*
ab € 113,09*
€ 140,71*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 137,28*
€ 167,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
2031394
ab € 8,60*
Zubehör
Moravia
17914759
ab € 144,17*
Zubehör
Moravia
157643
ab € 17,40*
Zubehör
Moravia
179.26.987
ab € 20,03*
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.