| |
|
| Artikel-Nr.: 711-506346 Herst.-Nr.: S-386118-L EAN/GTIN: 4038933075884 |
| | |
|
| | |
| Büroregal- Höhe x Breite x Tiefe 2160 x 800 x 420 mm
- 3 Ordnerhöhen als Regal, 2 Ordnerhöhen als Schrank
- 1 HR-Auszüge
- Ebenen mit Holzboden
- Im Raster von 32 mm verstellbar
- Konstruktion aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
- Korpus in lichtgrau
- Ebenen in lichtgrau
- Unterbau mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 3 Jahre Garantie
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Regalwand Weitere Informationen: | | Marke: | Gera | Serie: | Milano | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Büroregal | Regalsystem: | Schraubsystem | Regalfeld: | Grundfeld | Material: | Holz | Höhe: | 2160 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 420 mm | Böden / Ebenen Anzahl: | 3 Stück | Böden- / Ebenentyp: | Holzboden | Höhenverstellraster Ebene: | 32 mm | Farbe Korpus: | lichtgrau | Farbe Boden: | lichtgrau | Rückwand: | geschlossen | Regal Ausstattung: | Böden, HR-Auszüge, Türen | HR-Auszüge: | 1 Stück | Ordnerhöhen: | 5 Stück | Regalfächer Anzahl: | 3 Stück | Schrankfächer Anzahl: | 2 Stück | Nutzung: | einseitig | Oberfläche Boden: | melaminharzbeschichtet | Oberfläche Korpus: | melaminharzbeschichtet | Unterbau: | Höhenausgleichsfüße | Anlieferung: | fertig montiert | Garantie: | 3 Jahre | Gewicht: | 79 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Kombischrank mit Registraturauszug, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Kombiregal, Universalregal, kombischrank mit registraturauszug lichtgrau, alicante, geramöbel alicante, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Regalwand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 501,25* | € 585,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 627,45* | € 712,67* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 816,33* | € 902,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|