Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 1150x1200x430mm,2xHolzboden,3 OH,Dekor Korpus onyxgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506464-0009
506464-0009
506464-0009
506464-0009
506464-0009
506464-0009
506464-0009
Artikel-Nr.:
     711-506464-0009
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R312--506464-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 1200 x 430 mm
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 3 Ordnerhöhen
  • 2 Ebene(n) mit Holzboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie
  • Bestellhinweis: Justierfüße oder umlaufender Metallsockel zum Ausgleich von Bodenunebenheiten müssen separat mitbestellt werden

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 506464-0001 Dekor Korpus Ahorn
  • 506464-0002 Dekor Korpus Buche
  • 506464-0004 Dekor Korpus Nussbaum
  • 506464-0003 Dekor Korpus lichtgrau
  • 506464-0009 Dekor Korpus onyxgrau
  • 506464-0006 Dekor Korpus weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Holz
Höhe:
1150 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
430 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
3 Stück
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
59 kg
Dekor Korpus:
onyxgrau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz lichtgrau, aktenregal holz, aktenregal, Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,50*
€ 464,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,69*
€ 457,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,94*
€ 436,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,76*
€ 428,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,16*
€ 378,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-Z
ab € 51,56*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-S
ab € 51,47*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF6-Z
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.