Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 770x800x430mm,1xHolzboden,2 OH,Dekor Korpus onyxgrau,Dekor Front lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506482-0074
506482-0074
506482-0074
506482-0074
506482-0074
506482-0074
506482-0074
Artikel-Nr.:
     711-506482-0074
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10S208--506482-0074
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 770 x 800 x 430 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 1 Ebenen/ 2 Ordnerhöhen mit Holzboden
  • Schiebetüren
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Unterbau Sockel
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 506482-0002 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Ahorn
  • 506482-0003 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Buche
  • 506482-0005 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Nussbaum
  • 506482-0004 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front lichtgrau
  • 506482-0080 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front onyxgraun
  • 506482-0007 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front weiß
  • 506482-0009 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Ahorn
  • 506482-0010 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Buche
  • 506482-0012 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Nussbaum
  • 506482-0011 Dekor Korpus Buche, Dekor Front lichtgrau
  • 506482-0081 Dekor Korpus Buche, Dekor Front onyxgraun
  • 506482-0014 Dekor Korpus Buche, Dekor Front weiß
  • 506482-0023 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Ahorn
  • 506482-0024 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Buche
  • 506482-0026 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Nussbaum
  • 506482-0025 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front lichtgrau
  • 506482-0083 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front onyxgraun
  • 506482-0028 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front weiß
  • 506482-0084 Dekor Korpus Quarz, Dekor Front onyxgraun
  • 506482-0086 Dekor Korpus anthrazit, Dekor Front onyxgraun
  • 506482-0087 Dekor Korpus graphit, Dekor Front onyxgraun
  • 506482-0016 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506482-0017 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Buche
  • 506482-0019 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506482-0018 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506482-0082 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506482-0021 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front weiß
  • 506482-0072 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506482-0073 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Buche
  • 506482-0075 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506482-0074 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506482-0088 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506482-0077 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front weiß
  • 506482-0037 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Ahorn
  • 506482-0038 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Buche
  • 506482-0040 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Nussbaum
  • 506482-0039 Dekor Korpus weiß, Dekor Front lichtgrau
  • 506482-0085 Dekor Korpus weiß, Dekor Front onyxgraun
  • 506482-0042 Dekor Korpus weiß, Dekor Front weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
770 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
33 kg
Dekor Korpus:
onyxgrau
Dekor Front:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank geramöbel, schiebetür schrank, aktenschrank breite 80 cm, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,95*
€ 303,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-Z
ab € 37,90*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-S
ab € 37,98*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.