Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 770x1000x430mm,1xHolzboden,2 OH,Dekor Korpus Nussbaum,Dekor Front weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506483-0028
506483-0028
506483-0028
506483-0028
506483-0028
506483-0028
506483-0028
506483-0028
506483-0028
506483-0028
506483-0028
506483-0028
506483-0028
Artikel-Nr.:
     711-506483-0028
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10S210-WN
EAN/GTIN:
     4038933105741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 770 x 1000 x 430 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 1 Ebenen/ 2 Ordnerhöhen mit Holzboden
  • Schiebetüren
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Unterbau Sockel
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 506483-0002 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Ahorn
  • 506483-0003 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Buche
  • 506483-0005 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Nussbaum
  • 506483-0004 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front lichtgrau
  • 506483-0080 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front onyxgraun
  • 506483-0007 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front weiß
  • 506483-0009 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Ahorn
  • 506483-0010 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Buche
  • 506483-0012 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Nussbaum
  • 506483-0011 Dekor Korpus Buche, Dekor Front lichtgrau
  • 506483-0081 Dekor Korpus Buche, Dekor Front onyxgraun
  • 506483-0014 Dekor Korpus Buche, Dekor Front weiß
  • 506483-0023 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Ahorn
  • 506483-0024 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Buche
  • 506483-0026 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Nussbaum
  • 506483-0025 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front lichtgrau
  • 506483-0083 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front onyxgraun
  • 506483-0028 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front weiß
  • 506483-0084 Dekor Korpus Quarz, Dekor Front onyxgraun
  • 506483-0086 Dekor Korpus anthrazit, Dekor Front onyxgraun
  • 506483-0087 Dekor Korpus graphit, Dekor Front onyxgraun
  • 506483-0016 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506483-0017 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Buche
  • 506483-0019 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506483-0018 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506483-0082 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506483-0021 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front weiß
  • 506483-0072 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506483-0073 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Buche
  • 506483-0075 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506483-0074 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506483-0088 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506483-0077 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front weiß
  • 506483-0037 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Ahorn
  • 506483-0038 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Buche
  • 506483-0040 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Nussbaum
  • 506483-0039 Dekor Korpus weiß, Dekor Front lichtgrau
  • 506483-0085 Dekor Korpus weiß, Dekor Front onyxgraun
  • 506483-0042 Dekor Korpus weiß, Dekor Front weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
770 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
40 kg
Dekor Korpus:
Nussbaum
Dekor Front:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank geramöbel, schiebetür schrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,19*
€ 282,46*
Lager 711
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 255,62*
€ 312,50*
25 Tage
15
Frei Haus
ab € 254,61*
€ 312,50*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,94*
€ 600,00*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,50*
€ 371,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,60*
€ 345,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS10-Z
ab € 40,73*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS10-S
ab € 44,34*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.