Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1150x800x430mm,2xHolzboden,3 OH,Dekor Korpus Buche,Dekor Front Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506486-0012
506486-0012
506486-0012
506486-0012
506486-0012
506486-0012
506486-0012
506486-0012
506486-0012
506486-0012
506486-0012
506486-0012
506486-0012
Artikel-Nr.:
     711-506486-0012
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10S308-NB
EAN/GTIN:
     4038933106687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 800 x 430 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 2 Ebenen/ 3 Ordnerhöhen mit Holzboden
  • Schiebetüren
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Unterbau Sockel
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 506486-0002 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Ahorn
  • 506486-0003 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Buche
  • 506486-0005 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Nussbaum
  • 506486-0004 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front lichtgrau
  • 506486-0080 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front onyxgraun
  • 506486-0007 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front weiß
  • 506486-0009 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Ahorn
  • 506486-0010 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Buche
  • 506486-0012 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Nussbaum
  • 506486-0011 Dekor Korpus Buche, Dekor Front lichtgrau
  • 506486-0081 Dekor Korpus Buche, Dekor Front onyxgraun
  • 506486-0014 Dekor Korpus Buche, Dekor Front weiß
  • 506486-0023 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Ahorn
  • 506486-0024 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Buche
  • 506486-0026 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Nussbaum
  • 506486-0025 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front lichtgrau
  • 506486-0083 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front onyxgraun
  • 506486-0028 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front weiß
  • 506486-0084 Dekor Korpus Quarz, Dekor Front onyxgraun
  • 506486-0086 Dekor Korpus anthrazit, Dekor Front onyxgraun
  • 506486-0087 Dekor Korpus graphit, Dekor Front onyxgraun
  • 506486-0016 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506486-0017 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Buche
  • 506486-0019 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506486-0018 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506486-0082 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506486-0021 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front weiß
  • 506486-0072 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506486-0073 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Buche
  • 506486-0075 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506486-0074 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506486-0088 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506486-0077 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front weiß
  • 506486-0037 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Ahorn
  • 506486-0038 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Buche
  • 506486-0040 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Nussbaum
  • 506486-0039 Dekor Korpus weiß, Dekor Front lichtgrau
  • 506486-0085 Dekor Korpus weiß, Dekor Front onyxgraun
  • 506486-0042 Dekor Korpus weiß, Dekor Front weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
1150 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
45 kg
Dekor Korpus:
Buche
Dekor Front:
Nussbaum
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank geramöbel, schiebetür schrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,94*
€ 294,14*
Lager 711
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 263,98*
€ 324,35*
24 Tage
12
Frei Haus
ab € 262,50*
€ 324,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,26*
€ 625,01*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,35*
€ 385,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,89*
€ 380,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,41*
€ 358,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-Z
ab € 37,71*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-S
ab € 37,79*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.