Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1540x1000x430mm,3xHolzboden,4 OH,Dekor Korpus Buche,Dekor Front lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506489-0011
506489-0011
506489-0011
506489-0011
506489-0011
506489-0011
506489-0011
506489-0011
506489-0011
506489-0011
506489-0011
506489-0011
506489-0011
Artikel-Nr.:
     711-506489-0011
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10S410-LB
EAN/GTIN:
     4038933108421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1540 x 1000 x 430 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 3 Ebenen/ 4 Ordnerhöhen mit Holzboden
  • Schiebetüren
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Unterbau Sockel
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 506489-0002 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Ahorn
  • 506489-0003 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Buche
  • 506489-0005 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Nussbaum
  • 506489-0004 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front lichtgrau
  • 506489-0080 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front onyxgraun
  • 506489-0007 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front weiß
  • 506489-0009 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Ahorn
  • 506489-0010 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Buche
  • 506489-0012 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Nussbaum
  • 506489-0011 Dekor Korpus Buche, Dekor Front lichtgrau
  • 506489-0081 Dekor Korpus Buche, Dekor Front onyxgraun
  • 506489-0014 Dekor Korpus Buche, Dekor Front weiß
  • 506489-0023 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Ahorn
  • 506489-0024 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Buche
  • 506489-0026 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Nussbaum
  • 506489-0025 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front lichtgrau
  • 506489-0083 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front onyxgraun
  • 506489-0028 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front weiß
  • 506489-0084 Dekor Korpus Quarz, Dekor Front onyxgraun
  • 506489-0086 Dekor Korpus anthrazit, Dekor Front onyxgraun
  • 506489-0087 Dekor Korpus graphit, Dekor Front onyxgraun
  • 506489-0016 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506489-0017 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Buche
  • 506489-0019 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506489-0018 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506489-0082 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506489-0021 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front weiß
  • 506489-0072 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506489-0073 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Buche
  • 506489-0075 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506489-0074 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506489-0088 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506489-0077 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front weiß
  • 506489-0037 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Ahorn
  • 506489-0038 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Buche
  • 506489-0040 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Nussbaum
  • 506489-0039 Dekor Korpus weiß, Dekor Front lichtgrau
  • 506489-0085 Dekor Korpus weiß, Dekor Front onyxgraun
  • 506489-0042 Dekor Korpus weiß, Dekor Front weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
1540 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
4 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
70 kg
Dekor Korpus:
Buche
Dekor Front:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank geramöbel, schiebetür schrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,43*
€ 558,96*
Lager 711
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 552,43*
€ 646,53*
24 Tage
21
Frei Haus
ab € 553,43*
€ 646,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,61*
€ 1.223,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,53*
€ 769,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,56*
€ 759,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,17*
€ 745,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,59*
€ 717,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,43*
€ 657,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS10-Z
ab € 40,89*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS10-S
ab € 44,12*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.