Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch,HxBxT 740x700x600mm,rechteckig,4-Fuß alusilber,Vierkantrohr,Platte Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506645
506645
506645
Artikel-Nr.:
     711-506645
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     76REA
EAN/GTIN:
     3700245505380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Mehrzwecktisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 700 x 600 mm
  • Form rechteckig
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Vierkantrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Ahorn
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante mit PVC-Umleimer
  • umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr
  • PEFC zertifiziert, GS-geprüft

Suchbegriffe:
Besprechungstisch, Kantinentisch, Stahlrohr-Tisch, Tisch, Mehrzwecktisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Mehrzwecktisch
Höhe:
740 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
19 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Plattenform:
rechteckig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Ahorn
Plattenkante:
mit PVC-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Material Rahmen:
Rechteckrohr
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
PEFC // GS
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, sodematub mehrzwecktisch, allzwecktisch, mehrzwecktisch ahorn, Besprechungstisch, Kantinentisch, Stahlrohr-Tisch, Tisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 69,47*
€ 88,69*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 111,17*
€ 140,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120DREA
ab € 87,53*
Sonstiges
Sodematub
126TEA
ab € 118,51*
Sonstiges
Sodematub
140DREA
ab € 102,02*
Sonstiges
Sodematub
147TEA
ab € 99,21*
Sonstiges
Sodematub
126REA
ab € 109,26*
Sonstiges
Sodematub
128REA
ab € 92,67*
Sonstiges
Sodematub
147REA
ab € 93,99*
Sonstiges
Sodematub
148REA
ab € 98,15*
Sonstiges
Sodematub
168REA
ab € 107,00*
Sonstiges
Sodematub
188REA
ab € 117,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.