Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch,HxBxT 740x1200x600mm,rechteckig,4-Fuß alusilber,Vierkantrohr,Platte Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506650
506650
506650
Artikel-Nr.:
     711-506650
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     126REA
EAN/GTIN:
     3700245505434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Mehrzwecktisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 1200 x 600 mm
  • Form rechteckig
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Vierkantrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Ahorn
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante mit PVC-Umleimer
  • umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr
  • PEFC zertifiziert, GS-geprüft

Suchbegriffe:
Besprechungstisch, Kantinentisch, Stahlrohr-Tisch, Tisch, Mehrzwecktisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Mehrzwecktisch
Höhe:
740 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
19 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Plattenform:
rechteckig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Ahorn
Plattenkante:
mit PVC-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Material Rahmen:
Rechteckrohr
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
PEFC // GS
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, mehrzwecktisch ahorn, allzwecktisch, sodematub mehrzwecktisch, Besprechungstisch, Kantinentisch, Stahlrohr-Tisch, Tisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 92,07*
€ 5,50*
ab € 77,42*
€ 100,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120DREA
ab € 87,45*
Sonstiges
Sodematub
126TEA
ab € 82,92*
Sonstiges
Sodematub
140DREA
ab € 101,56*
Sonstiges
Sodematub
147TEA
ab € 97,62*
Sonstiges
Sodematub
128REA
ab € 92,20*
Sonstiges
Sodematub
147REA
ab € 93,77*
Sonstiges
Sodematub
148REA
ab € 98,15*
Sonstiges
Sodematub
168REA
ab € 106,65*
Sonstiges
Sodematub
188REA
ab € 118,07*
Sonstiges
Sodematub
76REA
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.