Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,Rauchen verboten,Wandschild,Alu,langnachleuchtend,Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
508290
508290
Artikel-Nr.:
     711-508290
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A6015
EAN/GTIN:
     4044589368706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Verbotsschild
  • Rauchen verboten
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche langnachleuchtend
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P002 und ASR A1.3 P002
  • Durchmesser 200 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Serie:
SafetyMarking®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Rauchen verboten
Norm:
DIN EN ISO 7010 P002
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P002
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
langnachleuchtend
Durchmesser:
200 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.055 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 15,79*
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 15,79*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 20,72*
4 Tage
40
€ 7,90*
ab € 14,68*
€ 21,19*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,41*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4567
ab € 0,94*
Ähnlich
Wolk
39.4586
ab € 2,48*
Ähnlich
Wolk
39.4548
ab € 0,62*
Ähnlich
Wolk
30.A6001
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
30.A6005
ab € 2,49*
Ähnlich
Wolk
31.A6001
ab € 26,57*
Ähnlich
Wolk
38.A6005
ab € 4,30*
Ähnlich
Wolk
38.A6010
ab € 4,91*
Ähnlich
Wolk
38.A6015
ab € 8,02*
Ähnlich
Wolk
11.A6010
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
11.A6015
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
11.A6017
ab € 4,40*
Ähnlich
Wolk
11.A6020
ab € 7,05*
Ähnlich
Wolk
11.A6021
ab € 15,75*
Ähnlich
Wolk
21.A6015
ab € 1,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.