Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,3xSchlitzwand/11xTrennblech,f. Front H 150mm Schublade 27x27 E,BxT 459x459mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508510
508510
508510
508510
Artikel-Nr.:
     711-508510
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80670
EAN/GTIN:
     7612269002553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinsatzset
  • für Schubladenschrank
  • 3 x Schlitzwand + 11 x Trennblech
  • passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 27 E = 459 x 459 mm, Fronthöhe 150 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 150 x 459 x 459 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 564 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
Höhe:
150 mm
Breite:
459 mm
Tiefe:
459 mm
für Fronthöhe:
150 mm
für Schrankbreite:
564 mm
für Schubladen Nutzmaß:
27 x 27 E = 459 x 459 mm
Trennwände Anzahl:
11 Stück
Schlitzwände Anzahl:
3 Stück
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, schubladeneinsatz 150mm, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 46,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,47*
€ 52,04*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,71*
€ 52,52*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,80*
€ 54,92*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 60,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.