Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,5xSchlitzwand/12xTrennblech,f. Front H 50mm Schublade 54x36 E,BxT 918x612mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508623
508623
508623
Artikel-Nr.:
     711-508623
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80479
EAN/GTIN:
     7612269003574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinsatzset
  • für Schubladenschrank
  • 5 x Schlitzwand + 12 x Trennblech
  • passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 36 E = 918 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 918 x 612 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1023 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
Höhe:
50 mm
Breite:
918 mm
Tiefe:
612 mm
für Fronthöhe:
50 mm
für Schrankbreite:
1023 mm
für Schubladen Nutzmaß:
54 x 36 E = 918 x 612 mm
Trennwände Anzahl:
12 Stück
Schlitzwände Anzahl:
5 Stück
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, Schubladentrennwand, Trennplatte Schubladenmagazin, Trennwand Schubladenmagazin, Zwischenwand Schubladenmagazin, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 5 cm, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,93*
€ 42,93*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,39*
€ 46,09*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 36,73*
€ 49,57*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 39,65*
€ 51,43*
Lager 711
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,13*
€ 53,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.