| |
|
| Artikel-Nr.: 711-508666 Herst.-Nr.: 10027 EAN/GTIN: 7612269002768 |
| | |
|
| | |
| Schubladeneinsatzset für Werkbank- 2 Trennwände
- passend für Fronthöhe 100 mm
Suchbegriffe: Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schubladeneinsatz, Arbeitsplatzausstattung, Schubladeneinteilung, Werkbankzubehör, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank Zubehör Weitere Informationen: | | Marke: | LISTA | Möbeltyp: | Tisch | Einteilungstyp: | Schubladeneinsatzset | für Tischtyp: | Werkbank | für Fronthöhe: | 100 mm | Trennwände Anzahl: | 2 Stück | Gewicht: | 8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 10 cm, Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank Zubehör |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,37* | € 14,62* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,42* | € 14,68* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,44* | € 14,94* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,68* | € 15,01* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,85* | € 16,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|