Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,f. Werkbank,2 Trennwände,f. Front H 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508668
508668
508668
508668
Artikel-Nr.:
     711-508668
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     10027
EAN/GTIN:
     7612269002782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinsatzset für Werkbank
  • 2 Trennwände
  • passend für Fronthöhe 200 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schubladeneinsatz, Arbeitsplatzausstattung, Schubladeneinteilung, Werkbankzubehör, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank Zubehör

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Tisch
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
für Tischtyp:
Werkbank
für Fronthöhe:
200 mm
Trennwände Anzahl:
2 Stück
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubkasteneinsatz 200 mm, Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,79*
€ 22,83*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,97*
€ 22,92*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 23,19*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,40*
€ 23,40*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 25,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.