Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 65x120x300mm,PP,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509392
509392
Artikel-Nr.:
     711-509392
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6630.00.3051
EAN/GTIN:
     4251142211021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 65 x 120 x 300 mm
  • Aus Polypropylen
  • in rot
  • Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
  • Mit Etikettenhalter

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
65 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Polypropylen
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
ja
Teilung:
Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Farbe:
rot
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,30*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,15*
€ 5,30*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 6,07*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 6,49*
1
€ 5,00*
ab € 4,28*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6642.00.4065
ab € 1,12*
Zubehör
Kappes Systeme
6641.00.3050
ab € 0,61*
Zubehör
Kappes Systeme
6641.00.3051
ab € 0,60*
Zubehör
Kappes Systeme
6641.00.3151
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.