Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Eckregal,HxBxT 2000x 1360/1415x 535mm,Fachl. 125kg,5xStahlboden,Winkel links und rechts,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510014
510014
510014
510014
510014
Artikel-Nr.:
     711-510014
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKE20513AXL
EAN/GTIN:
     4250623709286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Steck-Regal
Steckregal
Systemregal - Eckregal
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360/1415 x 535 mm
  • Feldlast 900 kg
  • Fachlast 125 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 500 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel links und rechts
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Lieferumfang 3 Ständerrahmen, Ebenen gemäß Angebot, Diagonalverstrebungen
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Eckregal
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
535 mm
Schenkellänge A:
1360 mm
Schenkellänge B:
1415 mm
Fachlast:
125 kg
Feldlast:
900 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
links und rechts
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalverstrebungen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Lieferumfang 3 Ständerrahmen, Ebenen gemäß Angebot, Diagonal
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
88.88 kg
Weitere Suchbegriffe: eckregal lichtgrau, eck regal, steckregal 5 böden, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 478,28*
€ 562,39*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 483,61*
€ 643,08*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,39*
€ 669,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,38*
€ 662,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,97*
€ 649,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,58*
€ 607,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,28*
€ 569,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,45*
Zubehör
Julius vom Hofe
KE13050AXL
ab € 66,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20510XL
ab € 136,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20513XL
ab € 184,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.