Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Stehhilfe,Sitz PU schwarz,Sitz H 600-850mm,Gestell rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522088
522088
Artikel-Nr.:
     711-522088
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3630.04
EAN/GTIN:
     4260257710527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum
sitz stehstuhl
ESD-Stehhilfe
  • mit Sitzneigungsverstellung und zusätzlich drehbar
  • Sitz aus PU-Schaum mit Stahleinlage in schwarz
  • Sitz Höhe 600 - 850 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Stehhilfe, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, ESD Stuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
elektrisch leitend:
ja
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum mit Stahleinlage
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
600-850 mm
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
rot
Unterbau:
Gleiter
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Farbe Ausführung:
rot
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, ESD Stuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,16*
€ 212,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,17*
€ 213,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,02*
€ 227,65*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,28*
€ 239,36*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 292,58*
€ 347,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,77*
€ 413,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,82*
€ 409,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,22*
€ 371,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,58*
€ 348,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.