Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Stehhilfe,Sitz PU schwarz,Sitz H 600-850mm,Gestell Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522090
522090
Artikel-Nr.:
     711-522090
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3630.33
EAN/GTIN:
     4260257710558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum
sitz stehstuhl
ESD-Stehhilfe
  • mit Sitzneigungsverstellung und zusätzlich drehbar
  • Sitz aus PU-Schaum mit Stahleinlage in schwarz
  • Sitz Höhe 600 - 850 mm
  • Gestell aus Edelstahl
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Stehhilfe, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, ESD Stuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
elektrisch leitend:
ja
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum mit Stahleinlage
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
600-850 mm
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Edelstahl
Unterbau:
Gleiter
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, ESD Stuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,66*
€ 372,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,98*
€ 374,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,00*
€ 403,59*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,09*
€ 422,77*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 560,89*
€ 638,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,89*
€ 760,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,44*
€ 731,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,09*
€ 708,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,97*
€ 693,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,89*
€ 667,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.