Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set,6 Ständer,10m Kette,Pfosten Ø 48mm,rot/weiß,rot/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523828
523828
523828
Artikel-Nr.:
     711-523828
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-048-13-603-06
EAN/GTIN:
     4050576122046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
mobile Absperrung
Kettenständer-Set
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette
  • Pfosten Durchmesser 48 mm
  • Fußdurchmesser 280 mm
  • Fuß achteckig
  • Pfosten in rot/weiß
  • in rot/weiss
  • Gewicht 28 kg

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrkette, Absperrpfosten, Kette, Ketten-Ständer, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Mobile Absperrung, Sperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Kettenpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Kettensystem
Leitsystemtyp:
Kettenständer-Set
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
900 mm
Durchmesser Fuß:
280 mm
Durchmesser Pfosten:
48 mm
Set bestehend aus:
6 Kettenständer, 10 m Kette
Fuß Ausführung:
achteckig
Farbe Pfosten:
rot/weiß
Material Fuß:
Kunststoff
Farbe Kette:
rot/weiss
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer rot/weiß, mobile absperrung, urbanus kettenständer-set, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrkette, Absperrpfosten, Kette, Ketten-Ständer, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Mobile Absperrung, Sperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Kettenpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,35*
€ 297,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.