Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set,6 Ständer,10m Kette,Pfosten Ø 48mm,gelb/schwarz,gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523829
523829
523829
Artikel-Nr.:
     711-523829
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-048-13-604-06
EAN/GTIN:
     4050576122060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
mobile Absperrung
Kettenständer-Set
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette
  • Pfosten Durchmesser 48 mm
  • Fußdurchmesser 280 mm
  • Fuß achteckig
  • Pfosten in gelb/schwarz
  • in gelb/schwarz
  • Gewicht 28 kg

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrkette, Absperrpfosten, Kette, Ketten-Ständer, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Mobile Absperrung, Sperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Kettenpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Kettensystem
Leitsystemtyp:
Kettenständer-Set
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
900 mm
Durchmesser Fuß:
280 mm
Durchmesser Pfosten:
48 mm
Set bestehend aus:
6 Kettenständer, 10 m Kette
Fuß Ausführung:
achteckig
Farbe Pfosten:
gelb/schwarz
Material Fuß:
Kunststoff
Farbe Kette:
gelb/schwarz
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, mobile absperrung, kettenständer gelb/schwarz, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrkette, Absperrpfosten, Kette, Ketten-Ständer, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Mobile Absperrung, Sperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Kettenpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 203,93*
€ 248,29*
€ 4,95*
ab € 232,16*
€ 279,51*
€ 4,95*
ab € 232,28*
€ 279,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.