Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 720x800x430mm,1xHolzboden,2 OH,Front silber,Dekor Korpus Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
524553-0001
524553-0001
524553-0001
524553-0001
524553-0001
524553-0001
524553-0001
524553-0001
524553-0001
524553-0001
524553-0001
524553-0001
524553-0001
Artikel-Nr.:
     711-524553-0001
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10Q7208-SA
EAN/GTIN:
     4038933100319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 800 x 430 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Rollladentür
  • 1 Ebene(n) mit Holzboden
  • 2 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front in silber
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 524553-0001 Dekor Korpus Ahorn
  • 524553-0002 Dekor Korpus Buche
  • 524553-0004 Dekor Korpus Nussbaum
  • 524553-0003 Dekor Korpus lichtgrau
  • 524553-0009 Dekor Korpus onyxgrau
  • 524553-0006 Dekor Korpus weiß

Suchbegriffe:
Büro-Schranksystem, Büro-Einrichtung, Jalousienschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Material:
Holz
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Front:
silber
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
34 kg
Dekor Korpus:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, geramöbel querrollladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b 800 mm, Büro-Schranksystem, Büro-Einrichtung, Jalousienschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,82*
€ 410,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,80*
€ 415,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,01*
€ 415,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,87*
€ 416,70*
Lager 711
18 Tage
17
Frei Haus
ab € 394,06*
€ 470,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,65*
€ 560,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,12*
€ 555,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,40*
€ 531,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,02*
€ 517,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,06*
€ 468,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.