Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtblende,f. Schreibtisch,HxB 320x1600mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
524569
524569
Artikel-Nr.:
     711-524569
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-593603-SI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
Sichtblende
  • Geeignet für Schreibtisch
  • Höhe x Breite 320 x 1600 mm
  • in silber

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Terminal-Tisch, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Terminaltisch

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch
Höhe:
320 mm
Breite:
1600 mm
elektrisch leitend:
nein
Farbe:
silber
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Terminal-Tisch, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Terminaltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,84*
€ 167,18*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 147,45*
€ 184,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.