Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 570x430x600mm,Zentralverschl.,Rollen,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524603-0006
524603-0006
524603-0006
524603-0006
524603-0006
524603-0006
524603-0006
524603-0006
524603-0006
524603-0006
524603-0006
524603-0006
524603-0006
Artikel-Nr.:
     711-524603-0006
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-0206SF3-WW
EAN/GTIN:
     4038933110417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 570 x 430 x 600 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Auszüge kugelgelagert, Auszug 80 %
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Unterbau Rollen
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 524603-0001 Ahorn
  • 524603-0002 Buche
  • 524603-0003 lichtgrau
  • 524603-0009 onyxgrau
  • 524603-0006 weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schubladencontainer, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Beistelltisch, Rollcontainer, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Holz
Höhe:
570 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
600 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Auszugsführung:
kugelgelagert
Auszug:
80 %
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Einwurfschlitz:
nein
Unterbau:
Rollen
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
29 kg
Dekor Platte:
weiß
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer weiß 60 cm tief, bürorollcontainer geramöbel, bürorollcontainer weiß, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schubladencontainer, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Beistelltisch, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,18*
€ 383,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,29*
€ 384,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,92*
€ 430,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,64*
€ 462,16*
Lager 711
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 419,18*
€ 490,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,39*
€ 583,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,32*
€ 577,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,55*
€ 551,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,27*
€ 535,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,18*
€ 498,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,86*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,34*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 372,91*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 382,41*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,00*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 381,78*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-AH/WA
ab € 230,19*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-BU/WA
ab € 229,66*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-LG/WA
ab € 229,96*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-AH/WA
ab € 239,30*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-BU/WA
ab € 239,43*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-LG/WA
ab € 239,60*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-AH/WA
ab € 222,56*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-BU/WA
ab € 221,22*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-LG/WA
ab € 221,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.