Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 130kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 125x37,5mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524878
524878
Artikel-Nr.:
     711-524878
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H110.A90.125
EAN/GTIN:
     4021885025526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Bockrolle
  • Traglast 130 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 125 x 37,5 mm
  • Naben Länge x Ø 44 x 15 mm
  • Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Edelstahl matt
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 80 mm

Suchbegriffe:
Polyamid-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Edelstahl-Rad, Schwerlastrad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
130 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
44 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Breite Rad:
37.5 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Länge Platte:
95 mm
Breite Platte:
80 mm
Schraubloch Abstand:
80x60 mm
Durchmesser Schraubloch:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
matt
Höhe:
155 mm
Gewicht:
0.45 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle polyamid 125mm, schwerlastrolle, schwerlastrollen 125mm, Polyamid-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Edelstahl-Rad, Schwerlastrad
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 13,01*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 10,90*
€ 13,90*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,97*
3 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 11,43*
€ 14,53*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A90.128
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.