Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 130kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 125x37,5mm,Gleitlager,Felge Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524879
524879
Artikel-Nr.:
     711-524879
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A90.128
EAN/GTIN:
     4021885041915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Rad
  • Traglast 130 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 125 x 37,5 mm
  • Naben Länge x Ø 44 x 15 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Polyamid-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Edelstahl-Rad, Schwerlastrad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterolle
Bauform:
Rad
Traglast:
130 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
44 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Breite Rad:
37.5 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrad, polyurethan reifen, Polyamid-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Edelstahl-Rad, Transportgeräterolle
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
25
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,94*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,18*
4 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 4,20*
2 Tage
43
1
€ 6,95*
ab € 2,95*
€ 4,21*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B60.100
ab € 4,29*
Ähnlich
BS Rollen
A90.104
ab € 1,49*
Ähnlich
BS Rollen
B60.125
ab € 7,79*
Ähnlich
BS Rollen
A90.152
ab € 4,44*
Ähnlich
BS Rollen
B60.160
ab € 13,37*
Ähnlich
BS Rollen
B60.200
ab € 14,67*
Ähnlich
BS Rollen
A90.202
ab € 6,10*
Ähnlich
BS Rollen
A90.081
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.