Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Lenkrolle,Tragl. 60kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 75x23mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-524975
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
G100.A90.076
EAN/GTIN:
4021885105273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 75mm
lenkrolle mit feststeller
bs rollen lenkrollen mit feststelle...
Lenkrolle
Traglast 60 kg
Mit Kunststoff-Bereifung
bruchsicher
Durchmesser x Breite 75 x 23 mm
Schraubloch Abstand 45x45 mm, Schraubloch-Ø 6,5 mm
Nabe mit Gleitlager
Felge aus Kunststoff
Felge ohne Fadenschutz
Gehäuse aus Edelstahl
Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 25 mm
Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Apparaterolle, Polyamid-Rad, Lenkrolle
Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
60 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
75 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Breite Rad:
23 mm
Ausladung:
25 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Länge Platte:
60 mm
Breite Platte:
60 mm
Schraubloch Abstand:
45x45 mm
Durchmesser Schraubloch:
6.5 mm
Höhe:
101 mm
Gewicht:
0.22 kg
... >
Räder und Rollen
>
Räder und Rollen bis 599 kg Traglast
>
Polyamid-Rollen
Weitere Suchbegriffe:
Rad
,
Rolle
,
Fördertechnik
,
Apparaterolle
,
Polyamid-Rad
,
Lenkrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen