Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelanschlag,f. Spanplatten-Steckregal,B 875mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525249
525249
Artikel-Nr.:
     711-525249
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-30393-K
EAN/GTIN:
     4250797502775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Mittelanschlag
  • Für Spanplatten-Steckregal
  • Breite 875 mm
  • Aus Stahl

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Steckregal mit Holzboden, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Spanplattenregal, Holzregal

Weitere Informationen:
Marke:
regalwerk
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Mittelanschlag
für Regaltyp:
Spanplatten-Steckregal
Breite:
875 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
0.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bert Regal, Regal Bert, bert regal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Steckregal mit Holzboden, Akten-Steckregal, Spanplattenregal, Holzregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,56*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 5,94*
€ 9,03*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.