Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipphalterung,f. Fahnenmast,Ø 75mm,feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525486
525486
525486
525486
Artikel-Nr.:
     711-525486
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     101811
EAN/GTIN:
     4046675174710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenmaste
Mast-Halterung
Außenanlage
Kipphalterung für Fahnenmast
  • Durchmesser 75 mm
  • feuerverzinkt

Suchbegriffe:
Fahnenmaste, Mast-Halterung, Außenanlage

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Zubehör
Zubehör für:
Fahnenmast
Durchmesser:
75 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,46*
€ 414,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,92*
€ 397,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.