Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Schiebetürenschrank,HxBxT 500x1600x400mm,Schiebetür,Druckzylinderschloss,Korpus lackiert,Front lackiert,Korpus RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525765-0040
525765-0040
Artikel-Nr.:
     711-525765-0040
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2144-00-525765-0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank für Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1600 x 400 mm
  • Schiebetür mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Korpus aus Stahl mit Lackierung
  • Front aus Stahl mit Lackierung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 525765-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 525765-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 525765-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 525765-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 525765-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 525765-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Aktenschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Stahlschrank, Systemschrank, Universal-Schrank, Metallschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Aufsatzschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schiebetürenschrank
Höhe:
500 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
400 mm
Türtyp:
Schiebetür
Griff:
Bügelgriff
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
lackiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
26.13 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, c+p schiebetürenaufsatzschrank, schiebetür schrank, aktenschrank breite 1600 mm, Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Stahlschrank, Systemschrank, Universal-Schrank, Metallschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,35*
€ 651,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,03*
€ 645,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,03*
€ 636,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,71*
€ 612,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,25*
€ 551,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2144-00-525765-0035
ab € 464,20*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2144-00-525765-0036
ab € 466,75*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2144-00-525765-0037
ab € 462,78*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2144-00-525765-0041
ab € 465,68*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2144-00-525765-0042
ab € 466,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.