Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besprechungstisch,HxBxT 720x2000x900mm,oval,4-Fuß RAL9006,Rundrohr,Platte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526054
526054
526054
526054
526054
Artikel-Nr.:
     711-526054
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-710117-LS
EAN/GTIN:
     4038933040127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Ovaltisch
besprechungstisch oval grau
Besprechungstisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 2000 x 900 mm
  • Form oval
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
  • Rundrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Plattenstärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Besprechungsgruppe, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Büro-Einrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Besprechungstisch
Höhe:
720 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
900 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Plattenform:
oval
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Material Traversen:
Stahl
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Farbe Traversen:
weißaluminium // RAL9006
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch oval, besprechungstisch, Besprechungsgruppe, Tisch, Büro-Einrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,63*
€ 523,93*
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 470,74*
€ 555,31*
Lager 711
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 537,79*
€ 633,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,27*
€ 1.144,78*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,18*
€ 753,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,86*
€ 747,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,81*
€ 732,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,59*
€ 705,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,79*
€ 639,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.